RMH-22 セパレートフランジジョイント(M先) ParkerTAIYO 68579147

セパレートフランジジョイント(M先)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68579147 品番 RMH-22
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法B(mm)27 寸法C(mm)1.5 寸法E(mm)16.4 寸法F(mm)25 寸法G(mm)12.5 寸法H(mm)8.6 寸法Y(mm)- 内径(Φmm)40 寸法A(Φmm)57 寸法D1(Φmm)23 寸法D2(Φmm)16.5 寸法D3(Φmm)9 寸法D4(Φmm)14 寸法J(Φmm)40 寸法X(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする