ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧シリンダ
セパレートフランジジョイント(M先)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68579165
品番
RMH-36
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
2
寸法E(mm)
19.2
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
10.8
寸法Y(mm)
-
内径(Φmm)
63
寸法A(Φmm)
77
寸法D1(Φmm)
38
寸法D2(Φmm)
27
寸法D3(Φmm)
11
寸法D4(Φmm)
17.5
寸法J(Φmm)
55
寸法X(mm)
-