RMH-56 セパレートフランジジョイント(M先) ParkerTAIYO 68579183

セパレートフランジジョイント(M先)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68579183 品番 RMH-56
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法B(mm)60.5 寸法C(mm)3 寸法E(mm)22.5 寸法F(mm)40 寸法G(mm)20 寸法H(mm)17.5 寸法Y(mm)24(Aロッド) 内径(Φmm)100 寸法A(Φmm)124 寸法D1(Φmm)60 寸法D2(Φmm)41 寸法D3(Φmm)18 寸法D4(Φmm)26 寸法J(Φmm)92 寸法X(mm)7(Bロッド)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする