ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧シリンダ
セパレートフランジジョイント(M先)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68579192
品番
RMH-70
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
73.5
寸法C(mm)
3.5
寸法E(mm)
28.5
寸法F(mm)
50
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
21.5
寸法Y(mm)
26(Aロッド)
内径(Φmm)
125
寸法A(Φmm)
150
寸法D1(Φmm)
74
寸法D2(Φmm)
53
寸法D3(Φmm)
22
寸法D4(Φmm)
32
寸法J(Φmm)
112
寸法X(mm)
14(Bロッド)