ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧シリンダ
セパレートフランジジョイント(M先)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68579226
品番
RMH-90
参考基準価格(税別)
¥65,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
5
寸法E(mm)
31
寸法F(mm)
60
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
29
寸法Y(mm)
43(Aロッド)
内径(Φmm)
160
寸法A(Φmm)
193
寸法D1(Φmm)
95
寸法D2(Φmm)
64
寸法D3(Φmm)
30
寸法D4(Φmm)
43
寸法J(Φmm)
144
寸法X(mm)
9(Bロッド)