仕様●寸法ER(mm):R14●寸法EW(mm):20(-0.1~0)内径(Φmm)50、63寸法A(mm)37寸法D(mm)30寸法J(mm)-寸法CD(mm)Φ14H9寸法LE(mm)-寸法CP(mm)-寸法CA(mm)64寸法CB(mm)-寸法CW(mm)-寸法CC(mm)18寸法CR(mm)-寸法CV(mm)-寸法CE(mm)-寸法CK(mm)-寸法CT(mm)-寸法KKM18×1.5寸法ED(mm)-寸法EF(mm)-寸法RA(mm)78寸法TW(mm)-寸法FW(mm)-寸法CF(mm)Φ28