RTA-36-A 1山先端金具(T先) ParkerTAIYO 68579463

1山先端金具(T先)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)140、160、180、200 仕様●寸法ER(mm):28●寸法EW(mm):40(-0.1〜0) 注文コード68579463 品番RTA-36-A
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は内径・仕様など77種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法ER(mm):28●寸法EW(mm):40(-0.1〜0) 内径(Φmm)140、160、180、200 寸法A(mm)69 寸法D(mm)- 寸法J(mm)18 寸法CD(mm)Φ28H9 寸法LE(mm)- 寸法CP(mm)- 寸法CA(mm)125 寸法CB(mm)- 寸法CW(mm)- 寸法CC(mm)33 寸法CR(mm)- 寸法CV(mm)- 寸法CE(mm)- 寸法CK(mm)- 寸法CT(mm)- 寸法KKM36×2 寸法ED(mm)- 寸法EF(mm)- 寸法RA(mm)153 寸法TW(mm)- 寸法FW(mm)- 寸法CF(mm)Φ62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする