RTA-48-A 1山先端金具(T先) ParkerTAIYO 68579515

1山先端金具(T先)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)280、320 仕様●寸法RF(mm):60 注文コード68579515 品番RTA-48-A
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は内径・仕様など77種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法RF(mm):60 内径(Φmm)280、320 寸法A(mm)- 寸法D(mm)- 寸法J(mm)20 寸法CD(mm)Φ45 寸法LE(mm)- 寸法CP(mm)122 寸法CA(mm)140 寸法CB(mm)- 寸法CW(mm)25 寸法CC(mm)50 寸法CR(mm)- 寸法CV(mm)18 寸法CE(mm)- 寸法CK(mm)- 寸法CT(mm)75 寸法KKM48×2 寸法ED(mm)- 寸法EF(mm)- 寸法RA(mm)185 寸法TW(mm)- 寸法FW(mm)50 寸法CF(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする