曜日別特売
RTH-10-H 1山先端金具(T先) ParkerTAIYO 68579542

1山先端金具(T先)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)20仕様●寸法ER(mm):12●寸法RF(mm):17注文コード68579542品番RTH-10-H
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●寸法ER(mm):12●寸法RF(mm):17内径(Φmm)20寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法J(mm)5寸法CD(mm)Φ10H9寸法LE(mm)-寸法CP(mm)-寸法CA(mm)40寸法CB(mm)-寸法CW(mm)-寸法CC(mm)16寸法CR(mm)-寸法CV(mm)-寸法CE(mm)-寸法CK(mm)-寸法CT(mm)-寸法KKM10×1.25寸法ED(mm)-寸法EF(mm)-寸法RA(mm)52寸法TW(mm)-寸法FW(mm)10(-0.4~-0.1)寸法CF(mm)Φ20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする