仕様●寸法ER(mm):14●寸法RF(mm):23内径(Φmm)25寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法J(mm)6寸法CD(mm)Φ12H9寸法LE(mm)-寸法CP(mm)-寸法CA(mm)48寸法CB(mm)-寸法CW(mm)-寸法CC(mm)18寸法CR(mm)-寸法CV(mm)-寸法CE(mm)-寸法CK(mm)-寸法CT(mm)-寸法KKM12×1.25寸法ED(mm)-寸法EF(mm)-寸法RA(mm)62寸法TW(mm)-寸法FW(mm)12(-0.4~-0.1)寸法CF(mm)Φ24