仕様●寸法EM(mm):31.5(-0.4~-0.1)●寸法ER(mm):R29●寸法AV(mm):32(Cロッド)内径(Φmm)50寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法J(mm)10寸法CD(mm)-寸法LE(mm)28寸法CP(mm)-寸法CA(mm)-寸法CB(mm)-寸法CW(mm)-寸法CC(mm)-寸法CR(mm)25寸法CV(mm)-寸法CE(mm)70寸法CK(mm)Φ20H10寸法CT(mm)-寸法KKM20×1.5(Cロッド)寸法ED(mm)Φ49寸法EF(mm)-寸法RA(mm)95寸法TW(mm)-寸法FW(mm)-寸法CF(mm)-