仕様●寸法EM(mm):40(-0.39~0)●寸法ER(mm):R34●寸法AV(mm):48(Bロッド)内径(Φmm)80寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法J(mm)-寸法CD(mm)-寸法LE(mm)39寸法CP(mm)-寸法CA(mm)-寸法CB(mm)-寸法CW(mm)-寸法CC(mm)-寸法CR(mm)-寸法CV(mm)-寸法CE(mm)94(Bロッド)寸法CK(mm)Φ28H9寸法CT(mm)-寸法KKM33×2(Bロッド)寸法ED(mm)68寸法EF(mm)50(Bロッド)寸法RA(mm)128(Bロッド)寸法TW(mm)-寸法FW(mm)-寸法CF(mm)-