仕様●寸法EM(mm):50(-0.4~-0.1)●寸法ER(mm):R45●寸法AV(mm):62(Cロッド)内径(Φmm)100寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法J(mm)20寸法CD(mm)-寸法LE(mm)55寸法CP(mm)-寸法CA(mm)-寸法CB(mm)-寸法CW(mm)-寸法CC(mm)-寸法CR(mm)40寸法CV(mm)-寸法CE(mm)145寸法CK(mm)Φ40H10寸法CT(mm)-寸法KKM39×1.5(Cロッド)寸法ED(mm)Φ79寸法EF(mm)-寸法RA(mm)185寸法TW(mm)-寸法FW(mm)-寸法CF(mm)-