曜日別特売
RTH-39-2-H 1山先端金具(T先) ParkerTAIYO 68579743

1山先端金具(T先)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)80仕様●寸法EM(mm):50(-0.4~-0.1)●寸法AV(mm):53注文コード68579743品番RTH-39-2-H
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
仕様●寸法EM(mm):50(-0.4~-0.1)●寸法AV(mm):53内径(Φmm)80寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法J(mm)15寸法CD(mm)-寸法LE(mm)52寸法CP(mm)-寸法CA(mm)-寸法CB(mm)-寸法CW(mm)-寸法CC(mm)-寸法CR(mm)40寸法CV(mm)-寸法CE(mm)110寸法CK(mm)Φ40H10寸法CT(mm)-寸法KKM39×1.5寸法ED(mm)Φ80寸法EF(mm)-寸法RA(mm)150寸法TW(mm)-寸法FW(mm)-寸法CF(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする