RYA-22-1-A 2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO 68580897

2山先端金具(Y先)ピン付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)80 仕様●寸法ER(mm):R19●寸法EW(mm):32(0.5〜1.5) 注文コード68580897 品番RYA-22-1-A
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は内径・仕様など87種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法ER(mm):R19●寸法EW(mm):32(0.5〜1.5) 内径(Φmm)80 寸法A(mm)41 寸法D(mm)36 寸法W(mm)- 寸法J(mm)- 寸法MM(mm)- 寸法CD(mm)Φ20H9/f8 寸法LE(mm)- 寸法BL(mm)- 寸法CP(mm)78 寸法CA(mm)85 寸法CB(mm)- 寸法CW(mm)16 寸法AE(mm)- 寸法AF(mm)- 寸法CC(mm)28 寸法CL(mm)- 寸法CM(mm)- 寸法CR(mm)- 寸法CV(mm)- 寸法SD(mm)- 寸法CE(mm)- 寸法CK(mm)- 寸法CN(mm)- 寸法CT(mm)64 寸法KKM22×1.5 寸法DA(mm)- 寸法ED(mm)- 寸法RA(mm)104 寸法PL(mm)- 寸法FW(mm)- 寸法CF(mm)Φ36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする