曜日別特売
RYH-12-H 2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO 68581021

2山先端金具(Y先)ピン付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)25仕様●寸法ER(mm):14注文コード68581021品番RYH-12-H
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●寸法ER(mm):14内径(Φmm)25寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法W(mm)-寸法J(mm)-寸法MM(mm)-寸法CD(mm)Φ12H8/f8寸法LE(mm)-寸法BL(mm)-寸法CP(mm)36.5寸法CA(mm)48寸法CB(mm)-寸法CW(mm)-寸法AE(mm)-寸法AF(mm)-寸法CC(mm)24寸法CL(mm)-寸法CM(mm)-寸法CR(mm)-寸法CV(mm)3寸法SD(mm)-寸法CE(mm)-寸法CK(mm)-寸法CN(mm)-寸法CT(mm)□24寸法KKM12×1.25寸法DA(mm)-寸法ED(mm)-寸法RA(mm)62寸法PL(mm)-寸法FW(mm)12(0.1~0.4)寸法CF(mm)Φ20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする