RYH-16-2-H 2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO 68581046

2山先端金具(Y先)ピン付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)32 仕様●寸法ER(mm):18●寸法RF(mm):28 注文コード68581046 品番RYH-16-2-H
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は内径・仕様など87種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法ER(mm):18●寸法RF(mm):28 内径(Φmm)32 寸法A(mm)- 寸法D(mm)- 寸法W(mm)- 寸法J(mm)- 寸法MM(mm)- 寸法CD(mm)Φ16H8/f8 寸法LE(mm)- 寸法BL(mm)- 寸法CP(mm)52 寸法CA(mm)64 寸法CB(mm)- 寸法CW(mm)- 寸法AE(mm)- 寸法AF(mm)- 寸法CC(mm)32 寸法CL(mm)- 寸法CM(mm)- 寸法CR(mm)- 寸法CV(mm)- 寸法SD(mm)- 寸法CE(mm)- 寸法CK(mm)- 寸法CN(mm)- 寸法CT(mm)□32 寸法KKM16×1.5 寸法DA(mm)- 寸法ED(mm)- 寸法RA(mm)82 寸法PL(mm)- 寸法FW(mm)16(0.1〜0.4) 寸法CF(mm)Φ26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする