RYH-20-3-H 2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO 68581091

2山先端金具(Y先)ピン付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)50(Bロッド) 仕様●寸法ER(mm):R29●寸法AV(mm):31(Bロッド) 注文コード68581091 品番RYH-20-3-H
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は内径・仕様など87種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法ER(mm):R29●寸法AV(mm):31(Bロッド) 内径(Φmm)50(Bロッド) 寸法A(mm)- 寸法D(mm)- 寸法W(mm)- 寸法J(mm)- 寸法MM(mm)- 寸法CD(mm)- 寸法LE(mm)32 寸法BL(mm)72 寸法CP(mm)- 寸法CA(mm)- 寸法CB(mm)- 寸法CW(mm)15 寸法AE(mm)- 寸法AF(mm)- 寸法CC(mm)- 寸法CL(mm)60 寸法CM(mm)30(0.3〜0.7) 寸法CR(mm)- 寸法CV(mm)10 寸法SD(mm)- 寸法CE(mm)67(Bロッド) 寸法CK(mm)Φ20H9/f8 寸法CN(mm)- 寸法CT(mm)- 寸法KKM20×1.5(Bロッド) 寸法DA(mm)- 寸法ED(mm)58 寸法RA(mm)96(Bロッド) 寸法PL(mm)- 寸法FW(mm)- 寸法CF(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする