bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
長袖ジャケット 467
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68583603
品番
467
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
二層構造糸の優れた吸汗性と速乾性で心地良い肌ざわり。
色
アースグリーン×シルバーグレー
サイズ
L
混率(%)
綿56・ポリエステル44
仕様
金属ボタン
種別
長袖ジャケット
材質
二層ストレッチ
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
65
バスト(cm)
121