bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
半袖ジャケット 5618
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
レッド×ブラック
サイズ
EL
注文コード
68590558
品番
5618
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
色・サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
色
レッド×ブラック
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル60・ポリエステル40)
仕様
樹脂ボタン、背中ノーフォーク部分メッシュ仕様、内ポケット
種別
半袖ジャケット
材質
東レ エコシャミラン
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
69
バスト(cm)
131
グリーン購入法
適合