※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧シリンダ
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA100B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
1000
スイッチ
AX115CE(DC5〜30V・AC5〜120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
注文コード
68592465
品番
35H-3R1CA100B1000-AJ2
参考基準価格(税別)
¥179,500
販売価格(税込)
¥174,900
販売価格(税別)
¥
159,000
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・スイッチ
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダストローク(mm)
1000
内径(Φmm)
100
スイッチ
AX115CE(DC5〜30V・AC5〜120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
取付支持形式
CA(アイ形)
クッション
B(両側クッション付)
シリーズ
35H-3R
材質(パッキン)
ニトリルゴム
スイッチ数
2