bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
長袖ジャケット 5627
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68592527
品番
5627
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
突起物のないデザインで、傷をつけにくい隠しボタン仕様。
色
イエロー×レッド
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
63
バスト(cm)
116
仕様
胸ポケット隠しボタン、氏名片布付、樹脂ボタン
種別
長袖ジャケット
材質
東レ エコシャミラン
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル60・ポリエステル40)
グリーン購入法
適合