長袖ジャケット 5627

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68592773 品番 5627
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

突起物のないデザインで、傷をつけにくい隠しボタン仕様。

ネイビー×イエロー 肩幅(cm)50 袖丈(cm)57 着丈(cm)65 バスト(cm)121 仕様胸ポケット隠しボタン、氏名片布付、樹脂ボタン 種別長袖ジャケット 材質東レ エコシャミラン サイズL 混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60・ポリエステル40) グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:295

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする