※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA63B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)200 スイッチAX111CE(DC5〜30V・AC5〜120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m) 注文コード68600007 品番35H-3R1CA63B200-AH2
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はシリンダストローク・スイッチなど180種類から選べます 他の種類を見る
シリンダストローク(mm)200 内径(Φmm)63 スイッチAX111CE(DC5〜30V・AC5〜120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m) 取付支持形式CA(アイ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム スイッチ数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする