曜日別特売
8839 アルミホイール用薄口ソケット エーモン 68601269

 

8839 アルミホイール用薄口ソケット エーモン 68601269
8839 アルミホイール用薄口ソケット エーモン 68601269
8839 アルミホイール用薄口ソケット エーモン 68601269

アルミホイール用薄口ソケット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズソケットサイズ:21mm・全長:80mm
ソケットサイズ:21mm・全長:80mm
ソケットサイズ:17mm・全長:約80mm
ソケットサイズ:19mm・全長:約80mm
内容量1個注文コード68601269品番8839
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

超薄口設計により、様々なホイール形状に対応
キズ防止カバーがアルミホイールのキズ付きを防ぐ
差込角12.7mmでトルクレンチやクロスレンチなど幅広い工具にも対応

仕様21mm幅のクロスレンチ/電動インパクトレンチ対応サイズソケットサイズ:21mm・全長:80mm差込角(mm)12.7
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68601244
2026-03-22
用途: タイヤ交換
建設業・工事業

今までの車両より、トルク量が大きいですが問題はなく使用することができました。

対象商品 : 68601253
2024-07-10
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

5X4X3回使用で割れました。トルクレンチ使用で、インパクトは使用していません。

対象商品 : 68601253
2023-01-07
用途: タイヤ交換時
有限会社エヌプラン

タイヤ交換に使用していますが、アルミホイールが傷つかず重宝しています。

対象商品 : 68601253
2023-07-27
用途: ホイールの着脱
自動車・二輪車・自転車関連業

傷防止カバーは、もっと柔らかい素材だと想像していました。ナットホールにソケットを差し込む際に、ナットホールの角に当てて傷が付いしまうのを避けるのを期待していましたが、意外にカバーが硬いので、今まで通り慎重に作業します。自分で布テープをぐるぐる巻き付けたソケットとあまり変わらないかな。
とはいえ、ツバ無しナットを着脱する際には、ナットホールのブッシュ周りの傷防止に効果があるかと思います。

対象商品 : 68601253
2023-02-04
用途: 乗用車のタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

トルクレンチで手締めオンリー使用なので強度的に大丈夫と思いますが
肉厚がかなり薄いのが気になります。ガードがありホイルに傷が付かない点は◎

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする