8840 イージーパワーレンチ エーモン 68601278 8840 イージーパワーレンチ エーモン 68601278 8840 イージーパワーレンチ エーモン 68601278 8840 イージーパワーレンチ エーモン 68601278

イージーパワーレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68601278 品番8840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

分割式なのでコンパクトに車載できる。
ハンドル、グリップ位置をパワーレンチ、クロスレンチへ変えられる。
ソケットの差込角が一般的なサイズの12.7mmなので手持ちのソケットとも組み合わせて使用できる。
3種類のソケット付属。薄口形状でアルミホイールにも対応。

用途タイヤ交換作業が素早くラクにできる。 サイズソケットサイズ:17mm/19mm/21mm・ハンドルバーサイズ:約373mm・グリップサイズ:約250mm(差込角12.7mm)・専用ケースサイズ:400×90×(厚さ)40mm
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

商品説明動画

8840 イージーパワーレンチ
この動画は、1人が参考にしています。
8840 イージーパワーレンチ
この動画は、1人が参考にしています。
イージーパワーレンチ登場!!
この動画は、1人が参考にしています。
8840 イージーパワーレンチ
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68601278
2025-08-30
用途:
自動車メンテナンス
その他業種

昔ながらのクロスレンチから換えました。インパクトも使ってましたがナットが痛むので、巷で評判の良いこのレンチにしてみました。ホイールナット用のソケットが使えるので便利ですし、使いやすいです。

対象商品:
68601278
2022-09-11
用途:
パンク時等のタイヤ取り外した
建設業・工事業

実際の使用はまだだが、テスト的にハイエース(キャンピングカー)のナットを外してみたところ楽に緩める事が出来た。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする