※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
長袖ジャケット 6677
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68602652
品番
6677
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
着れば着るほどわかる。長くつきあえる本物志向。
かざらないスタイルで自分自身も引き立てる。
色
ベージュ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65・綿35)
仕様
金属ボタン、内ポケット、氏名片布
種別
長袖ジャケット
材質
エコサマーツイル
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
65
バスト(cm)
116
グリーン購入法
適合