※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長袖ジャケット 6677

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68602713 品番 6677
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

着れば着るほどわかる。長くつきあえる本物志向。
かざらないスタイルで自分自身も引き立てる。

アースグリーン サイズM 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65・綿35) 仕様金属ボタン、内ポケット、氏名片布 種別長袖ジャケット 材質エコサマーツイル 肩幅(cm)48 袖丈(cm)56 着丈(cm)63 バスト(cm)111 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする