bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
半袖ジャケット 6658
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
アースグリーン×ブルーグレー
サイズ
EL
注文コード
68606877
品番
6658
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,100
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
腕が動きやすいラグラン袖とメカアーム。
配色がアクセント。見た目にもこだわるデザイン。
色
アースグリーン×ブルーグレー
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65・綿35)
仕様
金属ボタン、メカアーム、胸ファスナー、内ポケット
種別
半袖ジャケット
材質
エコサマーツイル
着丈(cm)
70
バスト(cm)
138
裄丈(cm)
53