半袖ジャケット 6658

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 シルバーグレー×ブルーグレー サイズL 注文コード68607062 品番6658
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,700
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

腕が動きやすいラグラン袖とメカアーム。
配色がアクセント。見た目にもこだわるデザイン。

シルバーグレー×ブルーグレー サイズL 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65・綿35) 仕様金属ボタン、メカアーム、胸ファスナー、内ポケット 種別半袖ジャケット 材質エコサマーツイル 着丈(cm)66 バスト(cm)129 裄丈(cm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする