曜日別特売
UB-25H1KKG4R 角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 68612069

角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個形名UB-25H1KKG4R注文コード68612069品番UB-25H1KKG4R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ)
フラックスの浸入をシャットアウト
ロングストローク軽快な操作感
操作部は別売り
使用温度範囲:-25~50℃
EU-RoHS指令対応

用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等備考連続取付け可能極数2極双投使用温度範囲(℃)-25/+50シリーズUB端子形状はんだ端子スイッチ形状フランジ有り/バリアなし(スナップイン)取付穴(mm)【パネル】16.2×16.2発光色接点仕様金メッキ形名UB-25H1KKG4R操作部形状別売:角12機能動作ON-(ON) モーメンタリパネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)3.2電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応発光素子高輝度LED(超高輝度レベル1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする