丸ピンICソケット DIP18ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68615325 品番212118NE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

DIP(Dual In-Line Package)18ピン(0.3インチ幅)用丸ピンICソケットです。挿しやすく抜けにくく、板バネと比較すると信頼性が高いです。

材質【インシュレータ】PBT ピッチ【列間】0.3インチ 使用温度範囲(℃)-55〜+125 端子形状DIP ピン数(ピン)18 入数(個)1 メッキ【インナ/アウタ】金/スズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする