LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 機構部品(電子部品)
LINKMANの 基板用コネクタ
丸ピンICソケット DIP24ピン(ワイド)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68615359
品番
212124WE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質
【インシュレータ】PBT
ピッチ
【列間】0.6インチ
使用温度範囲(℃)
-55〜+125
端子形状
DIP
ピン数(ピン)
24
入数(個)
1
メッキ
【インナ/アウタ】金/スズ
RoHS指令(10物質対応)
対応