隙間キッチンストッカー レンジ台 スライド棚2枚 カラス扉 食器棚 家電収納

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68631109 品番 FKC-1532
参考基準価格(税別)¥18,718 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

隙間タイプでスリム設計のキッチン収納。
高さ違い3タイプのシリーズ。
高さ160タイプは、一人暮らしサイズの冷蔵庫横にもファミリーでのキッチンでも活用していただけるオールマイティなサイズ。
家電が収納できる、スライドテーブル2つに加えて、食器類の収納に便利な扉収納付き。
扉の開く向きはお好みで設定可能です。
ペットボトルも収納可能な深めの引出しもあります。

材質
[本体]プリント紙化粧合板
[天板・前板・スライド棚]合成樹脂化粧合板(PVC)
[ガラス]5mm厚強化ミストガラス
備考
・可動棚2枚
・背面化粧有り
・キャスター1個
・ガラス扉は左右どちら開きも取付可能
耐荷重(kg)
[天板]約5以下
[可動棚]各約5以下
[スライド棚]各約5以下
[引き出し]約7以下
コンセント仕様合計1500wの2口コンセント付き(コード長さ194cm) ブラック 組立時間(目安)(大人2人)お客様組立(45分) 用途隙間家具 すき間収納 隙間ラック 隙間ストッカー キッチン すきま収納 30cm 食器棚 スリム食器棚 愛い食器棚 梱包数1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×42.5×161
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする