グリーンフィールドプロジェクト
グリーンフィールドプロジェクトの 理科/技術/科学工作
グリーンフィールドプロジェクトの 栽培/観察
栽培キット2回分
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68635695
品番
B219-m27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
化学農薬や化学肥料を使用せずに栽培された親株から採取された「有機の種」がついています。遺伝子組み換えではありません。採取後の種に、化学種子消毒をしていません。安心して栽培をお楽しみいただけます。
用途
オンラインレッスンがついているので、栽培初心者さんにもおすすめです。
付属品
有機種子2回分、栽培用容器
材質
【容器】受け皿:ポリプロピレン、透明水受け容器:ポリスチレン
品種
ヘルシーミックススプラウト
寸法(cm)
栽培容器:約10×14×高さ6
注意
※こちらのセットに使用する品種は、すべて固定種となります。栽培条件で結果が異なります。メーカーの都合によりパッケージ、仕様等は予告なく変更になる場合がございます。種子袋は直射日光・湿気を避け涼所で保管し、開封後はできる限り早く栽培を開始して下さい。