bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
長袖ジャケット BM547
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68638982
品番
BM547
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
暗い場所での作業も安全。反射材付で存在をアピール。
色
アイボリー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル95・綿5
仕様
樹脂ボタン、背当てメッシュ、反射材(背中・胸フラップ)
種別
長袖ジャケット
材質
サマー裏綿
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
65
バスト(cm)
121