曜日別特売
PFM725S-C6-D-A-WS PFM7 - 表示一体型 SMC 68641476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFM7 - 表示一体型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
出力仕様
(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)
注文コード
68641476
品番
PFM725S-C6-D-A-WS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,960
管接続口径
(C6) o6ワンタッチ管継手
出力仕様
(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)
配管取出方向
(-) ストレート
流量調整弁
(S) あり
校正証明書
(A) 校正証明書あり
仕様
定格流量範囲(流量レンジ):(25) 0.5~25(12.5)L/min、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、オプション2:(S) ブラケット(流量調整弁付用)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
取扱説明書:(-) 取扱説明書付(和英併記)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68641476PFM725S-C6-D-A-WS34256662CDJ2L16-115AZ-BPFM725S-C6-D-A-WS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-115AZ) SMC 34256662CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-115AZ)SMC1個
¥6,198
税込¥6,818
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする