ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード68653858 品番EA948HT-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,122
販売価格(税別)
1,020

金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。

仕様●適用ケーブル(mm):10〜14●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40〜100℃●サイズ(mm):H/24、GL/9●スパナサイズ(mm):24●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする