※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)80
仕様銅系・フッ素系不可:(20) 銅系・フッ素系不可、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68658705
品番20-RHCB80-300
参考基準価格(税別)¥92,510
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など212種類から選べます
他の種類を見る