※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)600
チューブ内径(Φmm)100
仕様オートスイッチ:K59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68658748
品番RHCB100-600-K59W
参考基準価格(税別)¥132,390
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など212種類から選べます
他の種類を見る