※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)513
チューブ内径(Φmm)32
仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68659098
品番RHCB32TN-513
参考基準価格(税別)¥46,530
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など212種類から選べます
他の種類を見る