※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)40
仕様オートスイッチ:C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68659116
品番RHCB40-100-C73CL
参考基準価格(税別)¥56,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など212種類から選べます
他の種類を見る