※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ストッパシリンダ
RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
30
作動方式
(T) 単動/引込み形
注文コード
68673728
品番
RS1H50-30TM-DR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,980
この商品は
ストローク・作動方式
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ローラー材質:(M) 炭素鋼、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
オプション
(D) ロック機構付
ストローク(mm)
30
作動方式
(T) 単動/引込み形
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
-
配管方向
(-) フランジ側
レバーとポートの位置関係
(R) ポートから270°