※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 作動方式(D) 複動形 注文コード68673737 品番RS1H63-30DM-DCR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,670
この商品はストローク・作動方式など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様ローラー材質:(M) 炭素鋼、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし オプション(DC) ロック機構付 + キャンセルキャップ付 ストローク(mm)30 作動方式(D) 複動形 チューブ内径(Φmm)63 リード線(m)- ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号- 配管方向(-) フランジ側 レバーとポートの位置関係(R) ポートから270°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする