※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)15 作動方式(T) 単動/引込み形 注文コード68673789 品番RSH20-15TM-DCS
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はストローク・作動方式など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様ローラー材質:(M) 炭素鋼、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし オプション(DCS) ロック機構付 + キャンセルキャップ付 + レバー検出スイッチ付 ストローク(mm)15 作動方式(T) 単動/引込み形 チューブ内径(Φmm)20 リード線(m)- ポートねじの種類(-) M オートスイッチ追記号- 配管方向(-) フランジ側 レバーとポートの位置関係(-) ポート同一面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする