※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ストッパシリンダ
RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
20
作動方式
(T) 単動/引込み形
注文コード
68673816
品番
RSH32-20TM-DCS
参考基準価格(税別)
¥40,920
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ローラー材質:(M) 炭素鋼、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
オプション
(DCS) ロック機構付 + キャンセルキャップ付 + レバー検出スイッチ付
ストローク(mm)
20
作動方式
(T) 単動/引込み形
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
-
配管方向
(-) フランジ側
レバーとポートの位置関係
(-) ポート同一面