※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)15 チューブ内径(Φmm)16 作動方式(B) 複動バネ入り形 注文コード68674568 品番RSDQA16-15BKZ-M9NL
参考基準価格(税別)¥15,130 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はストローク・チューブ内径・作動方式など2812種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ポートねじの種類(-) Mねじ ロッド先端形状(K) 面取り形 ストローク(mm)15 取付支持形式(A) 両端タップ 作動方式(B) 複動バネ入り形 チューブ内径(Φmm)16 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、取付ボルト同梱:(-) 無し、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線 (NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) 無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする