可燃性ガス探知機 XP-702lllSシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68687510 品番 XP-702lllS-B
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所を容易に特定できます。
照明ランプ搭載で暗所での作業に便利。
水吸引時ポンプ自動停止機能付き。大幅に故障率が低下しました。
電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。
アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中でも警報がわかりやすい。
本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga) ※レザーケース装着時
用途:日常点検、配管からの漏えい検知、リークチェッカーとして。
XP-702シリーズは20年以上のロングセラー品。
大手都市ガス会社様活用品。
わずか10ppmの微量なガス漏れをすばやく探知。カニ泡程度の微小リークも検知可能です。1台で1種類のガスが検知可能です。

仕様●対象ガス:H2※他対象ガスをご希望の際はお問い合わせください。●検知原理:熱線型半導体式●応答時間:5秒以内●検知表示:断続音及びアラームランプの点滅●電源:単3形アルカリ乾電池 2本●連続使用時間:約12時間(単3形アルカリ乾電池)(常湿・常温において)●防爆構造:本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga)●外形寸法:W38×H135×D32mm●質量:約190g(電池・レザーケース含)●使用温湿度範囲:-20℃〜+50℃、30〜85%RH以下(但し、結露なきこと)●標準付属品※:レザーケース アズワン品番65-8276-42
注意
※仕様により内容が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする