GB[制御機器]
GB[制御機器]の 接続・省配線(制御機器)
GB[制御機器]の コネクタ・コネクタ付ケーブル
GB[制御機器]の ナイロンコネクタ
ナイロンコネクタ3ピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68706797
品番
ZL2503-3PS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.5
定格
250V-3A
コネクタ形状
ストレート
ピン数(ピン)
3極
適合電線
AWG28〜AWG22