ヤマテ金属
ヤマテ金属の タイヤ・ホイール付属部品
ヤマテ金属の 貼り付けウエイト
鉄製連結貼付ウエイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
68713365
品番
Fe5con 25g
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
連結タイプなのでホイールの曲面に合わせてRを付けやすいです。
材質
鉄
タイプ
25g刻み
セット内容
25g×50個×2組
厚さ(mm)
4
幅(mm)
20
長さ(mm)
54
質量(g)
25